Produktinformationen von TecTree |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 255-41500001 Herst.-Nr.: H510A-401-GU EAN: 7318640033221 |
| | |
|
|  |  |
 | Peltor Gehörschutz Optime I H510A
Ausführung: Aus rostfreiem Federstahl mit weicher Polsterung - auch bei Daueranwendung sehr bequem. Ein gut geeigneter Schutz für Werkstätten, Berufsschulen, Druckereibetriebe, Textilbetriebe, zum Rasenmähen usw. Pegelbereich: Hoch 32 dB(A), Mittel 25 dB(A), Tief 15 dB(A). Artikel: Kapselgehörschutz SNR-Wert: 27 db(A) Gewicht: 180 g Farbe: Gelb |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Schütz, AEARO, Aearo, Peltor, Optime, Optime 1, Optime I, H510A, H510 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,80* |
€ 10,45* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 11,97* |  |  |  | TecTree | |  |  |  |  |  | € 4,90* | € 11,99* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 12,15* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 13,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von TecTree |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TecTree |  | Versand von TecTree |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 34,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TecTree | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|