Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerwehrstiefel CHAMPION extra weit 88914, Größe 39, DIN-gefertigt


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  TecTree
Feuerwehrstiefel CHAMPION extra weit 88914, Größe 39, DIN-gefertigt
Artikel-Nr.:  255-412072
Hersteller:  Elten
Herst.-Nr.:  88914
EAN:  k.A.
ELTEN Feuerwehrstiefel

CHAMPION, 8891 nach EN-345-1 und EN 345-2 S3 - Form D - HRO CE 96

• Waterproof-Vollrindleder
• Lederblattfutter
• orthopädische Fußbetteinlage
• Lederbrandsohle
• Stahlzwischensohle
• grobstollige, besonders rutschfeste und direkt angeschäumte Gummi-PUR-Zweischichtensohle ELTEN-ACTIVE-RUBBER, hitzebeständig bis zu 240° C, öl-, benzin-, säure- und hitzeresistent, Rutschsicherheit nach DIN 4843 Teil 100
• nach EN-345-1 und EN 345-2 S3 - Form D - HRO CE 96
• extra weite Ausführung, Schafthöhe 33 cm, Nappaleder-Knöchelpolsterung, Naturform, Neu: besonders abriebfeste Spitzenschutzkappe, Gewicht: Stück/ca. 900g

Beachten Sie das Größenspektrum. Lieferbar in den Größen: 39 - 48.
... > Persönliche Sicherheit > Arbeitsbekleidung > Feuerwehrstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitssicheheitsschuhe, Bauschuhe, DIN, ISO, Arbeitsschuhe, Halbschuhe, Sicherheitsschuhe, DIN EN 345-1, EN 345-2 S3, Form C, HRO FPA, Elten
Angebote (1)
Versand
Netto
TecTree 3 Tage € 4,90* € 83,49*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von TecTree
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  83,49* €  99,35 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von TecTree
Versand von TecTree
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 115,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von TecTree
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Feuerwehrstiefel CHAMPION extra weit 88914, Größe 40, DIN-gefertigt
Elten
88914
€ 83,49* € 99,35
Ähnlich
Feuerwehrstiefel CHAMPION extra weit 88914, Größe 41, DIN-gefertigt
Elten
88914
€ 83,49* € 99,35
Ähnlich
Feuerwehrstiefel CHAMPION extra weit 88914, Größe 42, DIN-gefertigt
Elten
88914
€ 83,49* € 99,35
Ähnlich
Feuerwehrstiefel CHAMPION extra weit 88914, Größe 43, DIN-gefertigt
Elten
88914
€ 83,49* € 99,35
Ähnlich
Feuerwehrstiefel CHAMPION extra weit 88914, Größe 44, DIN-gefertigt
Elten
88914
€ 83,49* € 99,35
Ähnlich
Feuerwehrstiefel CHAMPION extra weit 88914, Größe 45, DIN-gefertigt
Elten
88914
€ 83,49* € 99,35
Ähnlich
Feuerwehrstiefel CHAMPION extra weit 88914, Größe 46, DIN-gefertigt
Elten
88914
€ 83,49* € 99,35
Ähnlich
Feuerwehrstiefel CHAMPION extra weit 88914, Größe 47, DIN-gefertigt
Elten
88914
€ 83,49* € 99,35
Ähnlich
Feuerwehrstiefel CHAMPION extra weit 88914, Größe 48, DIN-gefertigt
Elten
88914
€ 83,49* € 99,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG