Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerwehrstiefel CHAMPION  8891, Größe 41, DIN-gefertigt


Menge:  Paar  
Produktinformationen von TecTree
Feuerwehrstiefel CHAMPION  8891, Größe 41, DIN-gefertigt
Artikel-Nr.:  255-412064
Hersteller:  Elten
Herst.-Nr.:  8891
EAN:  k.A.
ELTEN Feuerwehrstiefel

CHAMPION, 8891 nach EN-345-1 und EN 345-2 S3 - Form D - HRO CE 96

• Waterproof-Vollrindleder
• Lederblattfutter
• orthopädische Fußbetteinlage
• Lederbrandsohle
• Stahlzwischensohle
• grobstollige, besonders rutschfeste und direkt angeschäumte Gummi-PUR-Zweischichtensohle ELTEN-ACTIVE-RUBBER, hitzebeständig bis zu 240° C, öl-, benzin-, säure- und hitzeresistent, Rutschsicherheit nach DIN 4843 Teil 100
• nach EN-345-1 und EN 345-2 S3 - Form D - HRO CE 96
• Schafthöhe 33 cm, Nappaleder-Knöchelpolsterung, Naturform, besonders abriebfeste Spitzenschutzkappe, Gewicht: Stück/ca. 900g

Beachten Sie das Größenspektrum. Lieferbar in den Größen: 39 - 48.
... > Persönliche Sicherheit > Arbeitsbekleidung > Feuerwehrstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitssicheheitsschuhe, Bauschuhe, DIN, ISO, Arbeitsschuhe, Halbschuhe, Sicherheitsschuhe, DIN EN 345-1, EN 345-2 S3, Form C, HRO FPA, Elten
Angebote (1)
Versand
Netto
TecTree
3 Tage
€ 4,90*
€ 83,49*
Preise von TecTree
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,49*
€ 99,35
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von TecTree
Versand von TecTree
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von TecTree
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Elten
8891
€ 83,49*
€ 99,35
Sonstiges
Elten
8891
€ 83,49*
€ 99,35
Sonstiges
Elten
8891
€ 83,49*
€ 99,35
Sonstiges
Elten
8891
€ 83,49*
€ 99,35
Sonstiges
Elten
8891
€ 83,49*
€ 99,35
Sonstiges
Elten
8891
€ 83,49*
€ 99,35
Sonstiges
Elten
8891
€ 83,49*
€ 99,35
Sonstiges
Elten
8891
€ 83,49*
€ 99,35
Sonstiges
Elten
8891
€ 83,49*
€ 99,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG