Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II extra wide  88621, Größe 42, DIN-gefertigt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II extra wide  88621, Größe 42, DIN-gefertigt
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II extra wide  88621, Größe 42, DIN-gefertigt
Artikel-Nr.:
     255-412015
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     88621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bau-Halbschuhe
ELTEN Feuerwehrstiefel

EURO-PROOF II,extra weit, 88621 nach DIN EN 345-1 / EN 345-2 S3, Form C, HRO FPA

• hydrophobiertes Waterproof-Vollrindleder
• Lederinnenfutter
• geschlossene Faltenlasche
• orthopädische Fußbetteinlage
• Lederbrandsohle
• Stahlzwischensohle
• grobstollige, besonders rutschfeste und direkt angeschäumte Gummi-PUR-Zweischichtensohle ELTEN-ACTIVE-RUBBER, hitzebeständig bis zu 240° C, öl-, benzin-, säure- und hitzeresistent, Rutschsicherheit nach DIN 4843 Teil 100
• nach DIN EN 345-1 / EN 345-2 S3, Form C, HRO FPA
• extra weite Ausführung, Schafthöhe 22cm, Schaftrandpolsterung, Polsterkragen, Knöchelschutzpolsterung, Lederanziehschlaufe, Ledereinschlupfriemen, Reißverschluß hitzebeständig, besonders abriebfeste Spitzenschutzkappe, Gewicht: Stück/ca. 900g, Naturform

Beachten Sie das Größenspektrum. Lieferbar in den Größen: 38 - 48.
Weitere Suchbegriffe: Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Feuerwehrstiefel, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe s3 gr42, antirutsch-halbschuhe s3, feuerwehrstiefel elten, Arbeitssicheheitsschuhe, Schuhe, Bauschuhe, DIN, ISO, Arbeitsschuhe, Halbschuhe, Stiefel, DIN EN 345-1, EN 345-2 S3, Form C, HRO FPA, Elten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,34*
  
Preis gilt ab 10 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 54,17* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,08*
€ 144,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,58*
€ 131,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,34*
€ 128,92
pro Paar
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II extra wide  88621, Größe 38, DIN-gefertigt
Elten
88621
ab € 108,34*
Ähnlich
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II extra wide  88621, Größe 39, DIN-gefertigt
Elten
88621
ab € 108,34*
Ähnlich
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II extra wide  88621, Größe 40, DIN-gefertigt
Elten
88621
ab € 108,34*
Ähnlich
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II extra wide  88621, Größe 41, DIN-gefertigt
Elten
88621
ab € 108,34*
Ähnlich
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II extra wide  88621, Größe 43, DIN-gefertigt
Elten
88621
ab € 108,34*
Ähnlich
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II extra wide  88621, Größe 44, DIN-gefertigt
Elten
88621
ab € 108,34*
Ähnlich
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II extra wide  88621, Größe 45, DIN-gefertigt
Elten
88621
ab € 108,34*
Ähnlich
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II extra wide  88621, Größe 46, DIN-gefertigt
Elten
88621
ab € 108,34*
Ähnlich
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II extra wide  88621, Größe 47, DIN-gefertigt
Elten
88621
ab € 108,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG