Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II SYMPATEX 88961, Größe 42, DIN-gefertigt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II SYMPATEX 88961, Größe 42, DIN-gefertigt
Feuerwehrstiefel EURO-PROOF II SYMPATEX 88961, Größe 42, DIN-gefertigt
Artikel-Nr.:
     255-412004
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     88961
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bau-Halbschuhe
ELTEN Feuerwehrstiefel

EURO-PROOF II SYMPATEX 88961 nach DIN EN 345-1 / EN 345-2 S3, Form C, HRO FPA

• hydrophobiertes Waterproof-Vollrindleder
• Sympatex® higH2Out membrane
• geschlossene Faltenlasche
• orthopädische Fußbetteinlage
• Lederbrandsohle
• Stahlzwischensohle
• grobstollige, besonders rutschfeste und direkt angeschäumte Gummi-PUR-Zweischichtensohle ELTEN-ACTIVE-RUBBER, hitzebeständig bis zu 240° C, öl-, benzin-, säure- und hitzeresistent, Rutschsicherheit nach DIN 4843 Teil 100
• nach DIN EN 345-1 / EN 345-2 S3, Form C, HRO FPA
• Schafthöhe 22cm, Schaftrandpolsterung, Polsterkragen, Knöchelschutzpolsterung, Lederanziehschlaufe, Reißverschluss hitzebeständig, besonders abriebfeste Spitzenschutzkappe, Naturform

Beachten Sie das Größenspektrum. Lieferbar in den Größen: 39 - 48.
Weitere Suchbegriffe: Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Feuerwehrstiefel, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe s3 gr42, antirutsch-halbschuhe s3, feuerwehrstiefel elten, Arbeitssicheheitsschuhe, Schuhe, Bauschuhe, DIN, ISO, Arbeitsschuhe, Halbschuhe, Stiefel, DIN EN 345-1, EN 345-2 S3, Form C, HRO FPA, Elten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,04*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,65*
€ 155,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,56*
€ 142,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,04*
€ 139,28
pro Paar
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elten
88621
ab € 108,34*
Ähnlich
Elten
88961
ab € 117,04*
Ähnlich
Elten
88961
ab € 117,04*
Ähnlich
Elten
88961
ab € 117,04*
Ähnlich
Elten
88961
ab € 117,04*
Ähnlich
Elten
88961
ab € 117,04*
Ähnlich
Elten
88961
ab € 117,04*
Ähnlich
Elten
88961
ab € 117,04*
Ähnlich
Elten
88961
ab € 117,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG