Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 35, DIN-gefertigt


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  TecTree
Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 35, DIN-gefertigt
Artikel-Nr.:   255-411057
Hersteller:   Lemaitre
Herst.-Nr.:   1240
EAN:   3237153351353
LEMAITRE Arbeitssicherheitsschuhe nach DIN EN 345/EN ISO 20345

Kategorie S1: Schuhe oder Stiefel mit Zehenschutzkappe (200 Joule), geschlossenem Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

Kategorie S2: wie S1, jedoch für Bereiche, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist

Kategorie S3: wie S2, jedoch zusätzlich eine durchtrittsichere Einlage gegen das Eindringen scharfer oder spitzer Gegenstände - insbesondere für die Bauwirtschaft.

Kreatives Design, edle Materialien und kompromißlose Technik bestimmen diese Sicherheits-Sandale. So geschlossen, wie für festen Halt und perfekte Laufdynamik nötig - so offen, wie für erholsame Luftzufuhr möglich. Jetzt auch für ESD-Bereiche geeignet. Beachten Sie das Größenspektrum. Lieferbar in den Größen: 35 - 48.
... > Arbeitsbekleidung > Sandalen > Berufssandale
... > Arbeitsbekleidung > Sandalen > Herrensandale
... > Arbeitsbekleidung > Sandalen > Sicherheitssandale
... > Arbeitsbekleidung > Sandalen > Sportsandale
Weitere Suchbegriffe: Schutzsandale, SI_Sandale, Sicherheitssandale, Stiefel, Arbeitssicheheitsschuhe, Bauschuhe, DIN EN 345, EN ISO 20345, Arbeitsschuhe, Halbschuhe, Sicherheitsschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
TecTree 3 Tage € 4,90* € 63,26*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von TecTree
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  63,26* €  75,28 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von TecTree
Versand von TecTree
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 115,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von TecTree
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 36, DIN-gefertigt Lemaitre/
1240
€ 63,26* € 75,28
Ähnlich
Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 37, DIN-gefertigt Lemaitre/
1240
€ 63,26* € 75,28
Ähnlich
Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 38, DIN-gefertigt Lemaitre/
1240
€ 63,26* € 75,28
Ähnlich
Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 39, DIN-gefertigt Lemaitre/
1240
€ 63,26* € 75,28
Ähnlich
Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 40, DIN-gefertigt Lemaitre/
1240
€ 63,26* € 75,28
Ähnlich
Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 41, DIN-gefertigt Lemaitre/
1240
€ 63,26* € 75,28
Ähnlich
Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 42, DIN-gefertigt Lemaitre/
1240
€ 63,26* € 75,28
Ähnlich
Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 43, DIN-gefertigt Lemaitre/
1240
€ 63,26* € 75,28
Ähnlich
Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 44, DIN-gefertigt Lemaitre/
1240
€ 63,26* € 75,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG