Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
WEICON Etiketten-Entferner 30 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
255-30100190
Hersteller:
Weicon
Herst.-Nr.:
15206030
EAN/GTIN:
4024596021665
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
WEICON Etiketten-Entferner
30 l
Für die einfache und schnelle Beseitigung von Papieretiketten und
Rückständen von Haftklebstoffen. WEICON Etiketten-Entferner löst problemlos
und sicher Etiketten und Rückstände von Haftklebstoffen auf Basis von
Acrylat und Kautschuk. WEICON Etiketten-Entferner ist für viele Oberflächen
, wie z.B. Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffe, geeignet.
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Sonderklassifizierung:
GGVS:1993
... >
Hauptsortiment
>
Flüssigwirkstoffe
>
Lösen und Trennen
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenentferner
,
Etikettenlöser
,
Papieretiketten
,
weicon etikettenentferner
,
Technische Sprays
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 255
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 182,00*
€ 199,16*
Lager 140
9 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 208,43*
€ 225,35*
Lager 260
€ 4,75*
ab € 294,65*
€ 318,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 255
Versand:
Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEICON Contact VA 300 12 g
Weicon
12100012
ab € 5,58*
Sonstiges
WEICON Contact VA 300 30 g
Weicon
12100030
ab € 12,56*
Sonstiges
WEICON Contact VA 300 500 g
Weicon
12100500
ab € 141,75*
Sonstiges
WEICON Contact VA 300 60 g
Weicon
12100060
ab € 23,44*
Sonstiges
WEICON Easy-Mix S 50, 50 ml
Weicon
10650050
ab € 9,94*
Sonstiges
WEICON Epoxydharz-Kitt 400 g
Weicon
10500400
ab € 15,42*
Sonstiges
WEICON Formentrennmittel
Weicon
11450400
ab € 4,27*
Sonstiges
WEICON Reiniger S 10 l
Weicon
15200010
ab € 59,84*
Sonstiges
WEICON Reiniger S 30 l
Weicon
15200030
ab € 176,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG