Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

WEICON Silicon HT 300 rot 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON Silicon HT 300 rot 310 ml
WEICON Silicon HT 300 rot 310 ml
WEICON Silicon HT 300 rot 310 ml
Artikel-Nr.:
     255-301001381
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13050310
EAN/GTIN:
     4024596005054
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
Silikon-Dichtstoff
weicon silicon
WEICON Silicon HT 300 310 ml
WEICON HT 300 -acetatvernetzend- findet im Hochtemperaturbereich seine
Verwendung. Diese Type besteht dauerhaft bei Temperaturen von +230°C
(kurzfristig bis +300°C) und wurde vom TÜV Süddeutschland für den Einsatz in
Abgasleitungen für Abgase aus öl- oder gasbefeuerten Wärmeerzeugern mit
Abgastemperaturen bis +200°C geprüft.
Weitere Informationen:
Basis:
1-K. Polysiloxan (Acetat)
Temperaturbeständigkeit:
-50°C bis +280°C kurzzeitig (ca. 2 Std.) +300°C
Verarbeitungstemperatur:
+5 bis +35 °C
Dichte:
1,06 g/cm³
Viskosität:
pastös
Standfestigkeit/Ablauf ASTM D 2202:
>1 mm
Härtungsart:
feuchtigkeitshärtend
Härtebedingung:
+5°C bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Hautbildungszeit:
7 Min.
Durchhärtegeschwindigkeit in den ersten 24 h:
2-3 mm
Volumenänderung DIN 52451:
-3 %
Max. Klebespaltüberbrückung:
5 mm
Lagerstabilität +5°C bis +25°C:
12 Monate
Shore-Härte A DIN 53505 / ASTM D 2240 ± 5:
30
Bruchdehnung DIN 53504 / ASTM D 412:
500 %
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes:
2,0 N/mm²
Bewegungsaufnahme max. %:
15 %
Weitere Suchbegriffe: silikon 310ml, Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb und Dichtstoffe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 3,90*
€ 10,53*
Lager 255
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 8,92*
€ 10,95*
10 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 11,73*
Preise: Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 255
Versand: Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEICON Workshop-Cleaner 5 l
Weicon
15205005
ab € 40,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG