Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

WEICON ASA 400 Litho 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON ASA 400 Litho 400 ml
WEICON ASA 400 Litho 400 ml
WEICON ASA 400 Litho 400 ml
Artikel-Nr.:
     255-301001164
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     27000400
EAN/GTIN:
     4024596000912
Suchbegriffe:
Montagepaste
WEICON Anti-Seize Spray 400 ml
ASA 400
Anti-Seize. Nur eine absolut geschlossene Oberfläche garantiert einen
wirksamen Schutz gegen Korrosion. WEICON Anti-Seize besitzt eine
ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und ist beständig gegen extreme
Druckbelastung. Durch die besondere Zusammensetzung und feinste Vermahlung
der Feststoffe werden die Rauhtiefen der zu schützenden Oberfläche
ausgefüllt. Somit entsteht ein wirksamer Schutz gegen Verschleiß,
Festfressen, Verschweißen und Oxydation. WEICON Anti-Seize widersteht hohen
statischen und dynamischen Belastungen und gewährleistet erhöhte
Betriebssicherheit.
Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit:
- 180 bis + 1200 °C
Wärmeleitfähigkeit:
0,3 W/m·K
Durchschlagsfestigkeit:
0,47 kV/mm
Grundöl:
Syntheseölgemisch
SRV-Gerät Reibungszahl:
0.13
Reibwert Gesamt:
0,14 µ
Reibwert Gewinde:
0,13 µ
Reibwert Kopfunterseite:
0,15 µ
VKA-Test DIN 51350 Gutlast:
4200 N
VKA-Test DIN 51350 Schweißlast:
4400 N
VKA-Test DIN 51350 Kalotten-Wert 1 Min / 1000 N:
0,5 mm
Walkpenetration DIN ISO 2137:
310 bis 340 1/10 mm
Schwefelgehalt DIN 51400:
< 0,1 %
Wasserbeständigkeit DIN 51807:
0 - 90
Druckbelastung:
230 N/mm²
Dichte bei +20°C DIN 51757:
1,16 g/cm³
Salzsprühnebelprüfung DIN 50017*:
> 170 h
Spezifischer Widerstand:
1,2 x 1015 Ohm/cm

Sonderklassifizierung: GGVS:1950
Weitere Suchbegriffe: Viskosität, Niedrigviskos, Mittelviskos, Hochviskos, Kleber, Kontaktkleber, Klebeverbindung, Kunststoffkleber, Gummikleber, Metallkleber
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
1
€ 10,90*
€ 11,16*
Lager 255
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 9,72*
€ 12,21*
9 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 9,85*
€ 12,37*
1
€ 6,90*
ab € 10,52*
€ 13,31*
6 Tage
k.A.
12
€ 6,95*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 255
Versand: Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30138150
ab € 18,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 14,03*
Ähnlich
Weicon
13655290
ab € 11,73*
Ähnlich
Weicon
15251030
ab € 195,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG