Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Innenraumfilter CU 2750
Menge:
Stück
Produktinformationen:
TecDoc
Lager 255
Artikel-Nr.:
255-24001578
Hersteller:
MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
CU 2750
EAN/GTIN:
4011558248208
Suchbegriffe:
Dichtung Kraftstoffilter
Fahrzeuginnenraumfilter
Filter Innenraumluft
Innenraumfilter KFZ
Innenraumfilter CU 2750
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,252kg
Breite:
75mm
Höhe:
275mm
... >
Industriebedarf
>
Filter
>
Innenraumfilterelement
Weitere Suchbegriffe:
Innenraumluftfilter
,
KFZ-Innenraumfilter
,
Kraftstoffilterdichtung
,
MANN+HUMMEL
,
Mann-Filter
,
Filter
,
MANN
,
Mann
,
Hydraulikfilter
,
Kraftstofffilter
,
Oelfilter
,
Ölfilter
,
Innenraumfilter
,
Kuehlfluessigkeitsfilter
,
Luftfilter
,
Dichtung
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 888
€ 5,90*
–
€ 17,19*
Lager 255
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 15,82*
€ 19,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 255
Versand:
Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG