Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Metrische Zahnscheibe 31 T10/15-2 für zyl. Bohrung, Teilung 10 mm, 15 Zähne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
255-222043015
Hersteller:
Optibelt
Herst.-Nr.:
31 T10 15-200ZA
EAN/GTIN:
4014486237177
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheibe T10
Optibelt ZRS
Metrische Zahnscheiben für zylindrische Bohrung
Type T 10 - Teilung 10 mm
Material: Aluminium
Gesamtbreite: 31 mm
Für Riemenbreite 16 mm
Die Zahl 2 hinter der Zähnezahl steht für Ausführung mit Bordscheiben.
Die Zahl 0 hinter der Zähnezahl steht für Ausführung ohne Bordscheiben.
... >
Keil- Flach- Zahnriemen und Fördergurte
>
Zahnriemen
>
Zahnriemenscheibe
Weitere Suchbegriffe:
Zahnriemenscheiben
,
zahnriemenrad t10
,
Zahnscheibe
,
Zahnscheiben
,
T10
,
Teilung 10
,
10
,
16
,
25
,
32
,
50
,
T
,
Riemen
,
Keilriemen
,
Zahnriemen
,
metrisch
,
ZRS
,
zylindrische Bohrung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 7 Tage
max. 9 Tage
max. 15 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 255
7 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 16,11*
€ 19,65*
Lager 214
15 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 17,63*
€ 21,50*
Lager 140
9 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 19,52*
€ 23,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 255
Versand:
Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
31 AT10 44-000ZA
Strongbelt
31 AT10 44-000ZA
ab € 71,95*
Ähnlich
31 AT10 48-000ZA
Strongbelt
31 AT10 48-000ZA
ab € 79,68*
Ähnlich
31 AT10 60-000ZA
Strongbelt
31 AT10 60-000ZA
ab € 111,70*
Ähnlich
31 T10 12-200ZA
Strongbelt
31 T10 12-200ZA
ab € 14,57*
Ähnlich
31 T10 14-200ZA
Strongbelt
31 T10 14-200ZA
ab € 15,56*
Ähnlich
31 T10 16-200ZA
Strongbelt
31 T10 16-200ZA
ab € 17,61*
Ähnlich
31 T10 18-200ZA
Strongbelt
31 T10 18-200ZA
ab € 18,50*
Ähnlich
31 T10 19-200ZA
Strongbelt
31 T10 19-200ZA
ab € 19,58*
Ähnlich
31 T10 20-200ZA
Strongbelt
31 T10 20-200ZA
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG