Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 173 L Breite 1/2"≈12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 173 L Breite 1/2"≈12,7 mm
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 173 L Breite 1/2"≈12,7 mm
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 173 L Breite 1/2"≈12,7 mm
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 173 L Breite 1/2"≈12,7 mm
Artikel-Nr.:
     255-22203G05173
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     K 173 L 05077ZA
EAN/GTIN:
     4014486006179
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen L
Optibelt ALPHA sind in Form gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Stahl-Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen - auch mit verzahntem Rücken erhältlich. Aus dem Gießverfahren ergeben sich die folgenden Vorteile:

• Hohe Teilungsgenauigkeit und gerineg Toleranzen
• Hohe Bindung des Polyurethans zum Zugträger
• Riemenlängen bis 2350 mm
• Wickelnutzbreiten bis 380 mm
•Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und Chemikalien
• Alterungsbeständigkeit
• Ozon- und UV-Beständig
• Einsetzbar in Scheiben nach DIN/ISO

Lieferbare Ausführungen
• Einseitig verzahnt (Standard)
• Eingefärbt, antistatisch, mechanisch bearbeitet, mit Nocken (SRP)
• Sonderzugträger: E-Zugträger - hochflexibel; Edelstahl - rostfrei; Aramid; Polyester

Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie gefertigt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind leider ausgeschlossen.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen Zoll, Zahnriemen zöllig, Zahnriemen, einfach, T, Inch, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen 10l, zahnflachriemen optibelt, Zahnriemen, Timing Belts, ZR, Alpha, Polyurethan, Teilung 9, Type L, L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 173 L Breite 3/4"≈19,05 mm
Optibelt
K 173 L 07577ZA
ab € 18,79*
Ähnlich
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 187 L Breite 1 1/2"≈38,1 mm
Optibelt
K 187 L 15077ZA
ab € 37,88*
Ähnlich
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 187 L Breite 1"≈25,4 mm
Optibelt
K 187 L 10077ZA
ab € 25,26*
Ähnlich
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 187 L Breite 1/2"≈12,7 mm
Optibelt
K 187 L 05077ZA
ab € 13,56*
Ähnlich
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 187 L Breite 3/4"≈19,05 mm
Optibelt
K 187 L 07577ZA
ab € 19,36*
Ähnlich
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 210 L Breite 1 1/2"≈38,1 mm
Optibelt
K 210 L 15077ZA
ab € 41,54*
Ähnlich
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 210 L Breite 1"≈25,4 mm
Optibelt
K 210 L 10077ZA
ab € 27,46*
Ähnlich
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 210 L Breite 1/2"≈12,7 mm
Optibelt
K 210 L 05077ZA
ab € 14,74*
Ähnlich
ALPHA Zahnflachriemen, zöllig, Teilung 9,525 mm, K 210 L Breite 3/4"≈19,05 mm
Optibelt
K 210 L 07577ZA
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG