Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Optibelt STD Zahnflachriemen S8M 1056 Breite 50mm, Wirklänge Lw/Lp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt STD Zahnflachriemen S8M 1056 Breite 50mm, Wirklänge Lw/Lp
Optibelt STD Zahnflachriemen S8M 1056 Breite 50mm, Wirklänge Lw/Lp
Artikel-Nr.:
     255-22202K071056
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     S8M 1056 50077TD
EAN/GTIN:
     4014486208184
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen S8M
Optibelt STD Zahnriemen Chloropren metrisch, Type STD S8M - Teilung 8 mm
Das Optibelt STD-Profil bewirkt eine weitere Verbesserung des Zahneingriffs. In Verbindung mit entsprechenden STD-Zahnscheiben werden hohe Positioniergenauigkeit und geringe Laufgeräusche erreicht.

• Hohe Leistungsübertragung
• Wartungsfrei, betriebssicher
• Positioniergenau, exakte Synchronität
• Geräuscharm, hohe Laufruhe
• Wirtschaftliche Effizienz

Die Vorteile von Optibelt STD Zahnriemen ermöglichen den Einsatz in hoch beanspruchten Antrieben, insbesondere auch bei niedrigen Drehzahlen und hohen Anlaufmomenten.

Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie gefertigt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind leider ausgeschlossen.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen, einfach, STD, zahnflachriemen optibelt, Zahnriemen, Timing Belts, ZR, STD, Type S8M, S8M, Teilung 8, 8mm, metrisch, pitch 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,91*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt STD Zahnflachriemen S8M 1032 Breite 30mm, Wirklänge Lw/Lp
Optibelt
S8M 1032 30077TD
ab € 26,08*
Ähnlich
Optibelt STD Zahnflachriemen S8M 1032 Breite 50mm, Wirklänge Lw/Lp
Optibelt
S8M 1032 50077TD
ab € 43,83*
Ähnlich
Optibelt STD Zahnflachriemen S8M 1032 Breite 85mm, Wirklänge Lw/Lp
Optibelt
S8M 1032 85077TD
ab € 77,12*
Ähnlich
Optibelt STD Zahnflachriemen S8M 1040 Breite 20mm, Wirklänge Lw/Lp
Optibelt
S8M 1040 20077TD
ab € 18,05*
Ähnlich
Optibelt STD Zahnflachriemen S8M 1040 Breite 30mm, Wirklänge Lw/Lp
Optibelt
S8M 1040 30077TD
ab € 26,48*
Ähnlich
Optibelt STD Zahnflachriemen S8M 1040 Breite 50mm, Wirklänge Lw/Lp
Optibelt
S8M 1040 50077TD
ab € 44,58*
Ähnlich
Optibelt STD Zahnflachriemen S8M 1040 Breite 85mm, Wirklänge Lw/Lp
Optibelt
S8M 1040 85077TD
ab € 78,34*
Ähnlich
Optibelt STD Zahnflachriemen S8M 1056 Breite 20mm, Wirklänge Lw/Lp
Optibelt
S8M 1056 20077TD
ab € 18,38*
Ähnlich
Optibelt STD Zahnflachriemen S8M 1056 Breite 30mm, Wirklänge Lw/Lp
Optibelt
S8M 1056 30077TD
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG