Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Omega Zahnflachriemen 1056 8M Breite 50mm, Wirklänge Lw/Lp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omega Zahnflachriemen 1056 8M Breite 50mm, Wirklänge Lw/Lp
Omega Zahnflachriemen 1056 8M Breite 50mm, Wirklänge Lw/Lp
Omega Zahnflachriemen 1056 8M Breite 50mm, Wirklänge Lw/Lp
Omega Zahnflachriemen 1056 8M Breite 50mm, Wirklänge Lw/Lp
Artikel-Nr.:
     255-22202C071056
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1056 8M 5077ZA
EAN/GTIN:
     4014486054897
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen 8M
Optibelt OMEGA Zahnflachriemen Chloropren metrisch, Type 8M - Teilung 8 mm
Die leistungsstarken Optibelt Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem Optibelt ZR und dem Optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose Optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.

Vorteile

• Synchroner Lauf
• Höchste Präzision
• Hörbar niedrigeres Geräuschniveau durch Omega Zahnform
• Einsatz in Standard-HTD® und RPP® Zahnscheiben
• Wartungsfrei
• Temperaturbeständig von -30°C bis +100°C
• Wirkungsgrad bis zu 98%
• Elektrische Leitfähigkeit wird nach ISO 9563 auf Nachfrage gegen 20% Kostenaufschlag nachgewiesen

Die Eigenschaften

• Optimiertes Zahnriemenprofil
• Definierte Abstützung des Zahnes in der Lücke
• Sanfter Eingriff der Zähne in die Scheibenlücke
• Niedriger Geräuschpegel
• Geringes Zahnlückenspiel
• Hohe Leistungsfähigkeit

Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie gefertigt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind leider ausgeschlossen.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen, einfach, HTD, zahnflachriemen optibelt, Zahnriemen, Timing Belts, ZR, Type 8M, 8M, Teilung 8, 8mm, metrisch pitch 8
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 255
k.A.
€ 4,90*
ab € 39,22*
€ 46,63*
€ 4,75*
ab € 72,81*
€ 81,38*
Preise: Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 255
Versand: Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 255
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omega Zahnflachriemen 1040 8M Breite 30mm, Wirklänge Lw/Lp
Optibelt
1040 8M 3077ZA
ab € 23,10*
Ähnlich
Omega Zahnflachriemen 1040 8M Breite 50mm, Wirklänge Lw/Lp
Optibelt
1040 8M 5077ZA
ab € 38,30*
Ähnlich
Produktbild
Optibelt
10408M20
ab € 10,38*
Ähnlich
Produktbild
Optibelt
10408M85
ab € 42,86*
Ähnlich
Produktbild
Optibelt
10505M15
ab € 7,60*
Ähnlich
Produktbild
Optibelt
10505M25
ab € 11,25*
Ähnlich
Produktbild
Optibelt
10505M9
ab € 4,96*
Ähnlich
Produktbild
Optibelt
10568M20
ab € 10,60*
Ähnlich
Produktbild
Optibelt
10568M30
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG