Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Zahnflachriemen 1100 H Breite 2"≈50,8mm, Wirklänge Lw/Lp
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
255-222024091100
Hersteller:
Optibelt
Herst.-Nr.:
1100 H 20077ZA
EAN/GTIN:
4014486005325
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen H
Optibelt ZR Zahnflachriemen Chloropren zöllig, Type H - Teilung 12,7 mm
Die wichtigsten Merkmale der Optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
• Synchrone Drehzahlübertragung
• Großer Leistungsbereich
• Geringe Lagerbelastung
• Hohe Biegewilligkeit
• Extrem kleine Scheibendurchmesser
Auf Wunsch sind anwendungsspezifische Sonderausführungen lieferbar.
Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie gefertigt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind leider ausgeschlossen.
... >
Keil- Flach- Zahnriemen und Fördergurte
>
Zahnriemen
>
Zahnflachriemen
Weitere Suchbegriffe:
Zahnriemen Zoll
,
Zahnriemen zöllig
,
Zahnriemen, einfach, T, Inch
,
Zoll-Zahnriemen
,
zahnflachriemen 900 h
,
zahnflachriemen optibelt
,
Zahnriemen
,
Timing Belts
,
ZR
,
Type H
,
Teilung 12
,
zöllig
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1056
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 56,89*
Lager 356
Frei Haus
ab € 46,19*
€ 57,12*
Lager 255
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 59,69*
€ 70,41*
Lager 260
€ 4,75*
ab € 74,37*
€ 82,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 255
Versand:
Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 255
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zahnflachriemen 1100 H 075 optibelt ZR
Optibelt
1100H075
ab € 18,46*
Ähnlich
Zahnflachriemen 1100 H 100 optibelt ZR
Optibelt
1100H100
ab € 24,03*
Ähnlich
Zahnflachriemen 1100 H 150 optibelt ZR
Optibelt
1100H150
ab € 35,63*
Ähnlich
Zahnflachriemen 1100 H 300 optibelt ZR
Optibelt
1100H300
ab € 71,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG