Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wärmewellenheizgerät 2,0 kW AKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Wärmewellenheizgerät 2,0 kW AKO
Artikel-Nr.:  254-WW 200
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  WW 200
EAN:  k.A.
Mit diesen modernen Elektroheizungen bringen wir die Sonne in Ihre Wohnung. Gleich der Sonne, erwärmen AKO-Wärmewellen keine Luftmassen, sondern feste Körper im Raum, auf den die Wärmestrahlung trifft. Dadurch ist die Wärme direkt da, wo sie benötigt wird. Mit einer Wellenlänge von ca. 6 bis 8 Mikron sind sie identisch mit der Wellenlänge der Sonnenstrahlung und erzeugen wie sie ein angenehmes Wärmegefühl ohne die Raumluft zu überhitzen und ohne Luftwirbel zu verursachen. Da Wärmewellen ca. 90 ihrer Energie in Wärmestrahlen umsetzen, sind sie äußerst sparsam. Wärmewellen-Heizgeräte sind ideal für Personen mit Atembeschwerden, für Allergiker und Haushalte mit Kleinkindern.- Wandmontage, Aufstellung auf Rollen oder Standfüßen - Stufenlose Temperaturwahl - Mechanischer Thermostat - Frostschutzstufe - Überhitzungsschutz - Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb - 3 Leistungsstufen- AUS / Körper im x T) in mm 1170 x 470 x 100 (Wandmontage)- Abmessungen (B x H x T) in mm 1170 x 560 x 250 (inkl. Rollen) - Farbe weiß- Bemessungsleistung 2,0 kW- 1/N 230 V, 50 Hz
... > Heizung / Warmwasser > Direktheizung > Wärmewellenheizgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 194,84*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG