Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektra-Heizmatte - Einseitige Stromversorgung SnowTec


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Artikel-Nr.:  254-SnowTec 300/10
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  SnowTec 300/10
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Heizmatte
Heizmatten
ELEKTRA SnowTec ist eine verlegefertige Heizmatte fürAußenflächen. Hergestellt ist sie aus dem ELEKTRA VCDHeizkabel laut der Norm IEC 800 welches mittels Spezialbandzur Form einer Matte gebunden wird. Sie ist speziell zumSchutz vor Schnee- und Glatteisbildung im Außenbereich, wiez.B. Garagenauffahrten, Bürgersteige, Rampen entwickeltworden.Lieferumfang - ELEKTRA SnowTec Heizmatte,- detaillierte Montageanleitung.Technische Daten - Leistung 300 W/m2- Betriebsspannung 230 V - Mattenstärke gesamt 7,5 mm- Min. Installationstemperatur 5 C- Max. Betriebstemperatur 80 C- 2 2 Kaltleiter 1 x 4m 3 x 1,5mm oder 3 x 2,5mm- Heizkabeltyp zweiadrig, Außendurchmesser 5 x 7 mm,- abgeschirmt, einseitige Stromversorgung- Längenbelastung des Heizkabels 25 W/m- Isolierung XLPE- Außenummantelung hitzebeständiges PVC- Widerstandstoleranz 5 - Min. Biegeradius des Heizkabels 5 D- Produktzertifikate B, Spezialbandzur Produktkennzeichnung CEBezeichnung, Maße, Fläche, LeistungSnowTec 300/2 0,6 x 2 m 1,2 m2 400 WSnowTec 300/3 0,6 x 3 m 1,8 m2 520 WSnowTec 300/4 0,6 x 4 m 2,4 m2 670
... > Heizung / Warmwasser > Freiflächenheizung > Heizmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 194,54*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG