Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturregler - Elektronisch OTDC Elektra


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Temperaturregler - Elektronisch OTDC Elektra
Artikel-Nr.:  254-OTDC-1999
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  OTDC-1999
EAN:  k.A.
Elektronischer Temperaturregler ELEKTRA OTDC istvorgesehen als Steuerelement für elektrische Heizsysteme imbesonderen elektrische Fußbodenheizung. Er wird nach derNorm EN 60730-1 und EN 60730-2-9 im Set mit einemintegriertem Lufttemperatursensor und Bodenfühlergeliefert.Lieferumfang Typ OTDC-1999- Temperaturregler OTDCmit integriertem Luftsensor,- Bodenfühler ETF-144/99(Anschlussleitung 3m),- Montageanleitung.Technische Daten - Betriebsspannung 230 V - Max. Schaltleistung 16A, 230 V - Montage Unterputz- Eingebauter Ein/Ausschalter 2-polig, 16A- Regelbarer Temperaturbereich 5 C 40 C- Temperaturbegrenzung Bodenfühler - Min 15 C 30 C- Max 25 C 50 C- Hysteresis 0,4K- Gehäuseschutzart IP 20- Betriebsanzeige LED- Abmaße (HxBxT) 80 x 80 x 50 mm- Produktkennzeichnung CEKompatibel zu folgendem Schalterprogramm HERSTELLER SCHALTERPROGRAMMBusch-Jaeger Reflex SIMerten Atelier i 60730-1
... > Heizung / Warmwasser > Raumtemperaturregler > Elektra
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 78,55*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG