Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturregler - Elektronisch programmierbar - OCD2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Temperaturregler - Elektronisch programmierbar - OCD2
Artikel-Nr.:  254-OCD2-1999
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  OCD2-1999
EAN:  k.A.
Elektronischer 4-Event Temperaturregler ELEKTRA OCD2 istvorgesehen als Steuerelement für elektrische Heizsysteme imbesonderen elektrische Fußbodenheizung. Er wird nach derNorm EN 60730-1 und EN 60730-2-9 im Set mit einemintegriertem Lufttemperatursensor und Bodenfühlergeliefert.Lieferumfang Typ OCD2-1999- Temperaturregler OCD2mit integriertem Luftsensor,- Bodenfühler ETF-144/99(Anschlussleitung 3m),- Montageanleitung,- Programmieranleitung.Technische Daten - Betriebsspannung 230 V - Max. Schaltleistung 16A, 230 V - Montage Unterputz- Eingebauter Ein/Ausschalter 2-polig, 16A- Timerfunktion 4 Event-Programmierung bei 7 Tage/Woche- Regelbarer Temperaturbereich Komfort 5 C 40 C- Regelbarer Temperaturbereich Eco 5 C 40 C- Temperaturbegrenzung Bodenfühler - Min. 5 C 55 C oder AUS- Max. 5 C 55 C oder AUS - Manueller Betrieb - Temperaturbereich 5 C 40 C- derNorm EN Rückkehr- Hysteresis 0,4K- Gehäuseschutzart IP 21- Betriebsanzeige LCD-Display- Abmaße (HxBxT) 80 x 80 x 48 mm- Abmaße Display (HxB) 25 x 22 mm- Produktzertifikate B,
... > Heizung / Warmwasser > Raumtemperaturregler > Elektra
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 110,04*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG