Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektra-Heizmatte - Einseitige Stromversorgung MD 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Artikel-Nr.:  254-MD 160/8
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  MD 160/8
EAN:  k.A.
Verlegefertige ELEKTRA MD Dünnbettheizmatten werdennach der EN 60335-2-96 Norm hergestellt.Das elektrische Heizkabel ist direkt auf dem Glasfasergewebeaufgenäht. Die Heizmatten stellen ein Direktheizsystem fürden Innenbereich dar. Die Montage erfolgt direkt unter demFußbodenbelag im Flexkleber oder selbstverlaufenderAusgleichsmasse.Lieferumfang - ELEKTRA Dünnbettheizmatte,- Installationsrohr für Kaltleiter,- Installationsrohr für Bodenfühler(einseitig geschlossen),- Tiefraumdose für Temperaturregler,- detaillierte Montageanleitung.Technische Daten - Leistung 160 W/m2- Betriebsspannung 230 V - Mattenstärke gesamt 3,9 mm- Min. Installationstemperatur 5 C - Max. Betriebstemperatur 80 C- 2 Kaltleiter 1 x 4 m 3 x 0,75 mm- Heizkabeltyp zweiadrig, Außendurchmesser 3,4 mm, abgeschirmt, einseitige Stromversorgung- Längenbelastung des Heizkabels 7 W/m (MD 100), 10 W/m (MD 160)- Isolierung stellen Widerstandstoleranz 5 - Min. Biegeradius des Heizkabels 5 D- Produktzertifikate VDE, UL, B, GOST-R- Zertifikat ISO 9001 IQ NET, PCBC- Produktkennzeichnung CEBezeichnung, Maße,
... > Heizung / Warmwasser > Fußbodenheizung > Dünnbettmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 323,82*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG