Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Profi Fliesenleuchten Set Crosslight LED 3,6VA 230/12V


Menge:  Satz  
Produktinformationen von DETECH
Profi Fliesenleuchten Set Crosslight LED 3,6VA 230/12V
Artikel-Nr.:  254-987.68
Hersteller:  Paulmann
Herst.-Nr.:  987.68
EAN:  4000870987681
Farbe: Weiß Spannung: 230/12V Bestückung: 4x0,275W Höhe in mm: 10 Breite in mm: 70 Tiefe in mm: 20 Lebensdauer in h: 50.000 inkl. Trafo: 3,6 VA aufgenommene Leistung: 1,6W erforderliche Fugenbreite: 4 mm Jetzt leuchten sogar schon die Wände (fast) von selbst: Die spezielle Trägerkonstruktion der LED Crosslight passt das Kleinst-Leuchtmittel sicher zwischen zwei Fliesen ein. Kabel und Führungsmaterial verschwinden unsichtbar unter dem Fugenputz. 50.000 Stunden Lebensdauer (das sind mehr als 17 Jahre bei 8 Stunden Dauernutzung täglich!) machen jegliche Wartung oder Lampenwechsel überflüssig. Durch praktische Erweiterungssets (987.72) können bis zu 12 Lampen hinter einem einzigen Trafo (enthalten in Basis-Set 987.68) verkettet werden. ***Bitte als Funktionsprüfung 1 Stunde vor dem Verfugen eingeschaltet lassen*** -> maximal 3 Ketten á 4 Lampen verbindbar, d.h. maximal 2 Erweiterungen zum Grundset möglich Die Profi Line wird selbst höchsten Ansprüchen gerecht: Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten machen diese Einbauleuchte zur idealen Wahl für vielseitige Beleuchtungssituationen, egal ob im häuslichen oder gewerblichen Bereich. Alle Profi Line Produkte sind mindestens feuchtraumgeeignet, einige sogar wasserdicht. Dabei kommen modernste Technologien zum Einsatz: Sensor- und Funktechnik oder teilweise extrem langlebige LED-Leuchtmittel. Durch die minimale Einbautiefe können einige Profi Line Produkte mit LED-Technik auch nachträglich an Wand, Decke und Boden und in einigen Fällen sogar ohne bauliche Veränderung installiert werden. Die Bodeneinbauleuchten strahlen dabei nur geringe Wärme ab, so dass man sogar barfuß darüber gehen kann. Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Materialien: Edelstahl, Aluminium, Alu-Zink-Druckguss oder das absolut witterungsbeständige Polycarbonat.
... > Einbauleuchten > Paulmann > Profi-Line
Weitere Suchbegriffe: Paulmann
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
DETECH
pro Satz
€ 5,50*
€ 30,82*
1 Tag
pro Stück
€ 4,16*
€ 35,26*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,82*
€ 36,68
pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG