Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Quality EBL Set schwenkbar R50 5x60W 230V E14 110mm Weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen von DETECH
Quality EBL Set schwenkbar R50 5x60W 230V E14 110mm Weiß
Artikel-Nr.:  254-921.36
Hersteller:  Paulmann
Herst.-Nr.:  921.36
EAN:  4000870921364
Farbe: Weiß Spannung: 230V Bestückung: 5x60W Durchm. Produkt: 110 Einbauöffnung: 92 Quality Line steht für Einbauleuchten-Qualität ohne Kompromisse für gehobene Wohnansprüche. Umfassende Beleuchtungskonzepte können mit dieser dezenten und platzsparenden Leuchtenserie problemlos umgesetzt werden. Dabei harmoniert die Quality Line dank ihrer großen Variantenvielfalt mit nahezu jedem Einrichtungsgeschmack. Innovative Technik steht dabei an vorderster Stelle: Mipro- und Profi-Trafos mit kleinen Abmessungen garantieren eine Installation auch bei geringen Einbautiefen. Steckverbinder auf den Kabelenden erlauben eine (fast) werkzeuglose Montage. Die spezielle Security-Halogenlampe strahlt in der Hochvolt-Variante nur 40% und in der Niedervolt-Variante sogar nur 20% der Wärme nach hinten ab. Dadurch wird ein Wärmestau hinter den Leuchten verhindert, so dass keine Gefährdung z. B. von Dämmmaterialien entsteht. Und durch die neue, patentgeschützte "Easy Click" Technik (unverlierbarer Haltering) wird der Leuchtmittelwechsel so einfach und sicher wie nie.
... > Einbauleuchten > Paulmann > Quality-Line
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 46,33*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,33*
€ 55,13
pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG