Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universal-Notleuchte IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Universal-Notleuchte IP44
Artikel-Nr.:  254-850.731.02
Hersteller:  Jäger
Herst.-Nr.:  850.731.02
EAN:  k.A.
Notlichtdauer: 1h Farbe: weiß 243 x 127 x 147 mm (B x H x T) 230 V AC 50 Hz 6 W Erkennungsweite ca. 21 m - Wand- und Deckenmontage - Mit selbstklebendem Rettungszeichen - gemäß DIN VDE 0108, mit Prüftaster - Mit VTD Ni-Cd-Batterie 3,6 V - inkl. Leuchtstofflampe T 16, 6 W - Mit auswechselbarer Gerätesicherung - Für Dauer- od. Breitschaftsschaltung
... > Leuchten > Not- & Taschenlampen > LightActs
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 95,53*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG