Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universal-Notleuchte "UDO" 5W, E14, IP 43, 3h Betriebsdauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Universal-Notleuchte "UDO" 5W, E14, IP 43, 3h Betriebsdauer
Artikel-Nr.:  254-850.729
Hersteller:  Jäger
Herst.-Nr.:  850.729
EAN:  k.A.
230 V AC, 50/60 Hz, 5 W, E 14 Dauerlichtlampe: 1 x 230 V / 5 W Notlichtlampe: 2 x 0,5 W 21 m Erkennungsweite Farbe Unterteil: schwarz Maße: 215 mm x 115 mm x 115 mm (L x B x H) - Vollkunststoff-Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung - inkl. selbstklebenden Piktogrammfolien - mit Ni-Cd-Akku 2,4 V, 1,8 Ah - für Dauer oder Bereitschaftsschaltung - inkl. Leuchtmittel - Notlichtdauer 3 h
... > Leuchten > Not- & Taschenlampen > LightActs
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 54,75*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG