Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Table&Desk Walk LED Schreibtischleuchte 1x4W Alu/Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Table&Desk Walk LED Schreibtischleuchte 1x4W Alu/Chrom
Artikel-Nr.:  254-795.30
Hersteller:  Paulmann
Herst.-Nr.:  795.30
EAN:  k.A.
Farbe: Alu / Chrom Spannung: 230V Bestückung: 1x4W Höhe in mm: 450 Durchm. Produkt: 150 Ab sofort kommt bei Schreibtischleuchten auch modernste LED Technik zum Einsatz: Das neutrale Licht der kleinen Lampen gibt einen unverfälschten Farbeindruck der angestrahlten Objekte wieder und ist somit als Schreibtischbeleuchtung bestens geeignet. Niedrigste Betriebstemperaturen sorgen auch bei empfindlichen Gegenständen (z. B. Papier) für das entscheidende Plus an Sicherheit. Der Flexarm der Walk LED Schreibtischleuchte gewährleistet eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
... > Leuchten > Büroleuchten > Paulmann
... > Leuchten > LED-Leuchten > Paulmann
... > Leuchten > Tischleuchten > Paulmann
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 46,48*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG