Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Naß-Trockensauger 1600W 2-stufige Hochleistungsturbine


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Naß-Trockensauger 1600W 2-stufige Hochleistungsturbine
Artikel-Nr.:  254-786.203
Hersteller:  Jäger
Herst.-Nr.:  786.203
EAN:  k.A.
Naß-Trockensauger 1600W 2-stufige Hochleistungsturbine Rohrsystem 32mm Durchmesser - max. Saugleistung 1600 W - 20 Liter Kunststofftank - 2-stufige Hochleistungsturbine - mit Nass-/Trockenfilter - 4 Doppellenk-Rollen - Zubehöraufnahme im Motorkopf - mit handlichem Tragegriff, Kabel- halterung und Parkstellung - 3 Jahre Garantie
... > DeTech > Werkzeug > Maschinen
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 134,03*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG