Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rauchmelder FlammEx, weiß Fotooptische Erkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  DETECH
Rauchmelder FlammEx, weiß Fotooptische Erkennung
Artikel-Nr.:  254-778.238.02
Hersteller:  Jäger
Herst.-Nr.:  778.238.02
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Jäger
Rauchmelder
Maße: 110 x 40 mm (Ø x H) Farbe: weiß - fotooptischer Rauchmelder geprüft nach prEN ISO 12239 - Rauchentwicklung löst sofort einen lauten Alarm (ca. 85 dB/3m) aus - Batteriebetrieb - inkl. E-Block-Batterie 9 V - mit LED-Funktionsanzeige - 30 Tage - Batteriewechselanzeige - Testknopf zur Funktionsprüfung - Parallelschaltung von bis zu 30 Rauchmeldern möglich - halogenfreier Kunststoff - 5 Jahre Garantie
... > Elektroinstallation > Rauchmelder > Flammex
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH 5 Tage € 5,50* € 34,21*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von DETECH
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  34,21* €  40,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,50*
ab € 500,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG