Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzkontakt-Einbau-Steckdose mit angespritzter Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Schutzkontakt-Einbau-Steckdose mit angespritzter Flansch
Artikel-Nr.:  254-601.461.06
Hersteller:  Jäger
Herst.-Nr.:  601.461.06
EAN:  k.A.
Leitungszuführung: seitlich 250 V AC, 10/16A Lochmaß: Ø 43 mm Flanschmaß 70 x 70mm Farbe: blau - spritzwassergeschützte Ausführung mit selbstschließendem Klappdeckel - neue Ausführung mit angespritzter Flanschdichtung - robuste, schlaggeschützte Ausführung aus hochwertigem Polyamid - großer Klappdeckel-Öffnungswinkel - Berührungsschutz nach VBG 4 - Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C - Abstand der Befestigungslöcher: 56 x 56mm
... > DeTech > Steckvorrichtungen > Schuko
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 3,18*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG