Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

89-300008 Devidry 55 Heizmatten für Holzuntergrund 242W 89-300008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
89-300008 Devidry 55 Heizmatten für Holzuntergrund 242W 89-300008
Artikel-Nr.:
     254-5703466177853
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     89-300008
EAN/GTIN:
     5703466177853
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Dünnbettheizmatte
Fußbodenheizung
Heizmatte
-
Devidry 55 Heizmatten für Holzuntergrund 242W 89-300008

Technische Daten:
- Leistung: 55 W/m²
- Fläche: 5,0 m²
- beheizte Fläche: 4,4 m²
- Heizleitung: 242 W

- Spannung : 230 V / 50 Hz
- Max. Stromaufnahme : 10 A
- Leistung : 55 oder 100 W/m2
- Schutzart : IP X7
- Höhe : 8 mm
- Trittschalldämmung : 17 dB
- Dämmwert : 8 W/m2 K


Devidry ist ein Temperiersystem in Trockenbauweise für Laminat und Teppichbeläge. Es kann auf Holzuntergründe verlegt werden. Spachtelmasse oder Flexkleber sind nicht erforderlich. Das steckfertige System besitzt dank seiner Schaummattenkonstruktion gleichzeitig eine Trittschalldämmung. Devidry hat eine geringe Aufbauhöhe von ca. 8 mm und ist jederzeit wieder verwendbar.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Heizmatten, Heizplatten, devi bodenheizung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 254
k.A.
Frei Haus
ab € 257,96*
€ 278,74*
€ 5,95*
ab € 270,65*
€ 291,83*
€ 6,95*
ab € 301,67*
€ 323,32*
29 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 375,71*
€ 387,78*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG