Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

00-109025 Heizband PT30 30 W/m Rohrbegleitheizung 00-109025


Menge:  Meter  
Produktinformationen
00-109025 Heizband PT30 30 W/m Rohrbegleitheizung 00-109025
Artikel-Nr.:
     254-5703466112878
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     00-109025
EAN/GTIN:
     5703466112878
Suchbegriffe:
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizleitung
-
Heizband PT30 30 W/m Rohrbegleitheizung 00-109025

Technische Daten:
- 30 W
- Nennspannung : 230 V AC
- Max. zulässige Umgebungstemperatur
(eingeschaltet) : 120°C
(ausgeschaltet) : 190°C
- Minimale Verlegetemp. : -40°C
- Kleinster Biegeradius : 25 mm
- Abmessungen : 10,2 x 4,8 mm
- Max. Widerstand der Schutzumflechtung : 18,2
- Außenmantel : Fluorpolymer
- Zulassung : VDE

Ein temperaturabhängiges Widerstandselement zwischen zwei parallel geführten Kupferleitern reguliert und begrenzt die Wärmeabgabe des Heizbandes. Dieses Einstellen der Leistung vollzieht sich an jeder Stelle des Heizbandes, entsprechend der dort herrschenden Umgebungstemperatur. Steigt die Temperatur an, so reduziert sich die Leistung des Bandes. Durch diese Selbstlimitierung wird ein Überhitzen des Bandes verhindert, auch wenn es übereinander verlegt wird. Durch die parallele Stromzuführung kann das Heizband beliebig lang abgeschnitten werden. Das vereinfacht die Planung und Installation. Der Einbau eines Thermostaten wird empfohlen.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 254
k.A.
pro Meter
€ 3,90*
ab € 30,75*
€ 36,33*
pro Meter
€ 5,95*
ab € 30,91*
€ 36,51*
pro Stück
€ 13,95*
ab € 31,01*
€ 36,63*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,33*
€ 43,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,63*
€ 41,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,92*
€ 39,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 31,23*
€ 37,16
pro Meter
ab 100 Meter
€ 30,75*
€ 36,59
pro Meter
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG