Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

83-980335 Devimat Heizmatten DSVK-300 für Gußasphalt 83-980335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
83-980335 Devimat Heizmatten DSVK-300 für Gußasphalt 83-980335
Artikel-Nr.:
     254-5703466094471
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83-980335
EAN/GTIN:
     5703466094471
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
-
Devimat Heizmatten DSVK-300 für Gußasphalt 83-980335
Devimat Heizmatten und Heizschleifen sind werkseitig konfektionierte
Heizelemente. Die verwendeten Heizleitungen (Typ DSVK) unterliegen
einer VDE-Fertigungsüberwachung.
Einsatzbereich: Beheizung von Freiflächen in Garageneinfahrten, Brücken,
Treppen usw. Verlegung in Estrich, Sandbett und Gußasphalt.
Einbautemperatur: Kurzfristig 240°C.


Technische Daten:
  • Spannung : 400 V
  • Widerstandstoleranz : +10% / -5%
  • Kaltleiter : je Matte 2 x 4 m, 1,5 mm2
  • Längenbelastung : 22 W/m
  • Zulassung Heizleitung : VDE Fertigungsüberwachung
  • Mindestverlegetemp. : 5°C
  • Außendurchmesser dA : 8 mm
  • Kleinster Biegeradius : 5 x dA
  • Berechnungsbreite : 100 cm
  • Lieferbreite : 93 cm
  • Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 510,42*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 530,76*
    € 631,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 510,42*
    € 607,40
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG