Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

OPUS-Funk-Rauchmelder RMplus


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  DETECH
OPUS-Funk-Rauchmelder RMplus
Artikel-Nr.:   254-561.717
Hersteller:   Jäger
Herst.-Nr.:   561.717
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Jäger
Rauchmelder
Farbe: cremeweiß Maße: 120 x 44mm ( Ø x H ) Reichweite FAZ ( Freifeld ): 100m Spannungsversorgung: 4,5V / 3 x LR6 Übertragungsband: 868MHz - hochwertiger Funk - Rauchmelder für Einzelanwendung als auch in Kombination mit der OPUS - Funk - Alarmzentrale möglich - Funk - Drahtvernetzung mehrerer Rauchmelder möglich - hohe Betriebssicherheit durch spezielle, bidirektionale Funkkommunikation - sehr hochwertig konstruierte Rauchkammer - Eigenfunktionstest und Serviceanzeige - Umgebungstemperatur: 0 bis 50ºC - rel. Luftfeuchte: 5 bis93%, nicht kondensierend - interner Signalgeber: >85dB(A)/3m - max. Geräteanzahl bei Drahtvernetzung: 40
... > Elektroinstallation > Alarmanlagen > Opus Funk-Alarm
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH 5 Tage € 5,50* € 65,87*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von DETECH
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  65,87* €  78,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,50*
ab € 500,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG