Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

ARGUS Rauchmelder Connect 230 V 548519


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  DETECH
ARGUS Rauchmelder Connect 230 V 548519
Artikel-Nr.:   254-548519
Hersteller:   Merten
Herst.-Nr.:   548519
EAN:   4042811050313
ARGUS Rauchmelder Connect 230 V, polarweiß. Netzbetriebener Rauchmelder mit Backup-Batterie zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich. Mit integrierten Vernetzungsmöglichkeiten: -bis 40 Rauchmelder vernetzbar. -bis 25 Rauchmelder drahtgebunden. -bis 10 Rauchmelder in einer Funkzelle per Funk. Die drahtgebundene Vernetzung wird über eine separate Ader im 230 V-Netz ausgeführt.. Funktionen: -Selbsttest. -Selbstständige Batterieüberwachung. -Taster für Funktionstest. Funktionsprinzip: Streulicht (Tyndall-Effekt). Ansprechempfindlichkeit: gemäß EN 14604. Versorgungsspannung: AC 230 V, 50 Hz. Batterietyp: 9 V Blockbatterie, IEC 6LR61, Alkali. Batterieausfallsignal: ca. alle 40 Sekunden, mind. 30 Tage lang. Batterielebensdauer: Bei 230 V-Versorgung: ca. 4-5 Jahre, abhängig von der Selbstentladung der eingesetzten Batterie. Bei reinem Bränden Abstand. Anzeigeelemente: 2 LEDs (rot, grün). Vernetzung: max. 40 Rauchmelder. Vernetzungsleitung: separate, freie Ader z. B. 1 x 1,5 mm2 im 230 V-Netz. Anschlussklemmen: je 2 x 2,5 mm2, Durchschleifen möglich. Gesamtleitungslänge: bis 500 m. Leitungslänge zwischen zwei Meldern: max. 25 m. Funkfrequenz: 868 MHz. Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Funk-Bedienelemente: Dip-Schalter für die Adressierung/Gruppierung. Betriebsumgebungstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC. Abmessungen: 112 x 44 mm (Durchm. x H); mit Aufputzmontagesockel 112 x 59 mm (Durchm. x H). Schutzart: IP 42. Mit VdS-Anerkennung. Zubehör: Siegelstifte für ARGUS Rauchmelder Art.-Nr. 547000. Hinweis: Die drahtgebundene Vernetzung mit ARGUS Rauchmelder Connect Art.-Nr. 5480.. ist nicht zulässig. Bei Rohrverkabelungssystemen muss eine Abdichtung zwischen Decke und Rauchmelder bauseits vorgesehen werden. Lieferumfang: Batterie. Schrauben und
... > Schaltermaterial > System Merten > Rauchmelder
Weitere Suchbegriffe: Merten, Merten Argus, Merten Connect, Rauchmelder, Taster, Überwachungsmelder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you 12 Tage € 9,40* € 91,26*
DETECH 5 Tage € 5,50* € 95,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von DETECH
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  95,00* €  113,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,50*
ab € 500,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG