Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ARGUS Rauchmelder Basic Longlife, polarweiß 547119


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  DETECH
ARGUS Rauchmelder Basic Longlife, polarweiß 547119
Artikel-Nr.:  254-547119
Hersteller:  Merten
Herst.-Nr.:  547119
EAN:  4042811065485
ARGUS Rauchmelder Basic Longlife, polarweiß. Batteriebetriebener Rauchmelder zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich. Mit Lithium-Batterie für lange Lebensdauer.. Funktionen: -Selbsttest. -Selbstständige Batterieüberwachung. -Taster für Funktionstest. Funktionsprinzip: Streulicht (Tyndall-Effekt). Ansprechempfindlichkeit: gemäß EN 14604. Batterietyp: 9 V Blockbatterie, Lithium. Batterieausfallsignal: ca. alle 40 Sekunden, mind. 30 Tage lang. Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre. Signal: ca. 85 dB(A) in 3 m Abstand. Anzeigeelemente: rote LED. Betriebsumgebungstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC. Abmessungen: 112x 44 mm (Durchm. x H). Schutzart: IP 42. Mit VdS-Anerkennung. Zubehör: Siegelstifte für ARGUS Rauchmelder Art.-Nr. 547000. Hinweis: Bei Rohrverkabelungssystemen muss eine Abdichtung zwischen Decke und Rauchmelder bauseits Rauchentwicklung Dübel. Ausführung: polarweiß.
... > Schaltermaterial > System Merten > Rauchmelder
Weitere Suchbegriffe: Taster, Überwachungsmelder
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you 5 Tage € 9,40* € 23,89*
AFB-Elektro 3 Tage € 5,84* € 24,96*
DETECH 5 Tage € 5,50* € 25,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von DETECH
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  25,00* €  29,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,50*
ab € 500,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
ARGUS Rauchmelder Basic Lo 547119
Merten
547119
€ 24,96* € 29,70
Ähnlich
ARGUS Rauchmelder Basic, p 547019
Merten
547019
€ 17,18* € 20,44
Ähnlich
ARGUS Rauchmelder Connect, 548019
Merten
548019
€ 63,85* € 75,98
Ähnlich
ARGUS Rauchmelder Connect, 548060
Merten
548060
€ 68,76* € 81,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG