Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

368496010 Tischleuchte HONEGGO 1x40W 230V G9 chrom 368496010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
368496010 Tischleuchte HONEGGO 1x40W 230V G9 chrom 368496010
Artikel-Nr.:
     254-5412253968511
Hersteller:
     Massive
Herst.-Nr.:
     368496010
EAN/GTIN:
     5412253968511
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
-- Betriebsspannung: 230 V
- Schutzklasse: 1
- Schutzart: IP20
- Einsatz nur für Innenräume geeignet
- Gesamthöhe Leuchte: 379 mm
- Gesamtbreite Leuchte: 110 mm
- Gesamttiefe Leuchte: 110 mm
- Leuchten Sockel: G9 - 1 x 40 W max.
- Material: Metall / Glas
- Farbe: edelstahl gebürstet / weiß


Leuchtmittel im Lieferumfang!

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 254
k.A.
€ 3,90*
ab € 45,44*
€ 52,95*
€ 5,90*
ab € 46,07*
€ 53,69*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG