Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

150.600.4 CLE-200 Codeschloß-Einbaugerät 150.600.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLE-200 Codeschloß-Einbaugerät 150.600.4
CLE-200 Codeschloß-Einbaugerät 150.600.4
Artikel-Nr.:
     254-4250111830126
Hersteller:
     ELCOM Kommunikation
Herst.-Nr.:
     150.600.4
EAN/GTIN:
     4250111830126
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
-
mit Edelstahl-Tastatur zum Einbau in Türstationen oder Briefkastenanlagen.
Spannungsversorgung: 15VDC oder
12VAC/max. 70mA
Maße: 87 x 109 x 25mm

Das Code-Lock verfügt über zwei unabhängige Schaltkontakte (24V/1A), welche über individuelle Codes (1...8-stellig) angesteuert werden.
Die Schaltdauer der Kontakte lässt sich individuell zwischen 1 bis 99 Sekunden einstellen.
Alternativ ist ein Umschaltbetrieb realisierbar, welcher bei der ersten Codeeingabe den Kontakt ein- und bei der zweiten Codeeingabe wieder ausschaltet.
Bei falscher Code-Eingabe sperrt das Code-Lock nach der fünften Falscheingabe für 60 Sekunden und signalisiert dies durch einen Alarmton.
Jede weitere Falscheingabe löst erneut Sperrung und Alarmton für 60 Sekunden aus.
Alle Einstellungen des Code-Lock werden über die Tastatur vorgenommen und sind durch den Mastercode vor unbefugten Manipulationen geschützt.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 254
k.A.
Frei Haus
ab € 195,65*
€ 213,92*
€ 5,95*
ab € 202,55*
€ 220,86*
€ 6,95*
ab € 202,94*
€ 221,26*
€ 5,90*
ab € 216,43*
€ 235,03*
Frei Haus
ab € 220,54*
€ 239,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG