Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

166.412 Elektronisches Vorschaltgerät 2x14W-80W 166.412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronisches Vorschaltgerät 2x14W-80W 166.412
Elektronisches Vorschaltgerät 2x14W-80W 166.412
Artikel-Nr.:
     254-4046189003407
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     166.412
EAN/GTIN:
     4046189003407
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t5 54...
vorschaltgerät t5
elektronisches vorschaltgerät
-- 2 x 14 - 80 W
- Länge / Lochabstand: 425 mm / 415 mm
- Flimmerfreies Licht durch hochfrequenten Lampenbetrieb; kein Stroboskop- Effekt
- Optimierter Warmstart durch energiegesteuerte, elektrodenschonende Vorheizung für maximale Lampenlebensdauer, unabhängig von der Schalthäufigkeit; Startzeit < 1 s
- Zuverlässiger Lampenstart auch bei tiefen Temperaturen bis - 25° C
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei anomalem Lampenz.B. defekte Elektrode
- Automatischer Wiederstart nach Lampenwechsel
- Konstanter Lichtstrom unabhängig von Netzspannungs
- Überspannungsfestigkeit 380 VAC (dauerhaft)
- Zertifiziert als thermisch geschützt Vorschaltgeräte, z.B. für Einsatz in Leuchten
- Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen nach DIN VDE 0108
- Energieeffizienzklasse A2

Technische Daten:
Netzspannung: 220V- 240V
Frequenz: 0/50 Hz ... 60 Hz
Gleichspannungsbetrieb: 198 - 276 V
Umgebungstemperatur: -25° C - +60° C
Energieklasse: A 2
Leistungsfaktor: 0,97
Steckklemmenn: 0,5 - 1,5 mm²
Bauform (L x B x H): 425 x 30 x 21 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 254
k.A.
€ 3,90*
ab € 42,76*
€ 49,66*
€ 6,95*
ab € 49,2158*
€ 53,3924*
€ 6,90*
ab € 54,53*
€ 63,29*
€ 4,50*
ab € 56,72*
€ 65,79*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG