Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

363.425.05 CEE-Verlängerung 16A gelb 10m H07RN-F5G2.5 363.425.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 16A gelb 10m H07RN-F5G2.5 363.425.05
CEE-Verlängerung 16A gelb 10m H07RN-F5G2.5 363.425.05
Artikel-Nr.:
     254-4028232231159
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     363.425.05
EAN/GTIN:
     4028232231159
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Starkstromverlängerung
cee-verlängerungsleitung 10m
-
Länge: 25m
Farbe: gelb
Seite 1: CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V, 6h
Seite 2: CEE-Kupplung 16 A, 5p, 400 V, 6h


- schwere Gummischlauchleitung für die Verwendung im Innen und Außenbereich und für den harten Baustelleneinsatz
- erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen nach CEE-Norm
- mit speziellen kratz- und benzinlappenfesten Etiketten an der jeweiligen Kupplung (Länge, Querschnitt, Type etc.) für eine leichte Identifizierung der Leitung, selbst nach mehrmaligem Gebrauch
- Jede Verlängerung wird stückgeprüft und mit einer Seriennummer dokumentiert - auf Wunsch kann das Prüfprotokoll angefordert werden!
- mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung
- Schutzart: IP44

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: starkstromverlängerung 16a
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 108,7352*
€ 125,068*
Lager 254
k.A.
€ 3,90*
ab € 119,38*
€ 132,77*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG