Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

180.31 AP-Stern-Dreieck-Schalter 25A 180.31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Stern-Dreieck-Schalter 25A 180.31
AP-Stern-Dreieck-Schalter 25A 180.31
Artikel-Nr.:
     254-4028232224472
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     180.31
EAN/GTIN:
     4028232224472
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzgehäuse
Aufputzschalter
Gehäuse AP
-
Schutzklasse: IP 65
Spannung: 400 V


- Stern-Dreieck Schalter zur Ansteuerung von Motoren
- hochwertiges AP Gehäuse aus Luran S gefertigt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter ip65
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 67,026*
€ 73,592*
Lager 254
k.A.
€ 3,90*
ab € 74,72*
€ 83,43*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG