Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

561.420.15 Fenstergriff 35mm Messing gelbgold 561.420.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
561.420.15 Fenstergriff 35mm Messing gelbgold 561.420.15
Artikel-Nr.:
     254-4028232224151
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     561.420.15
EAN/GTIN:
     4028232224151
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe abschließbar
abschließbare fenstergriffe
fenstergriff messing
-- Alu, Vierkantstiftlänge 35 mm
- gelbgold
- wartungsfreier Funksender, keine Batterien erforderlich

- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Übertragung der Zustände: geöffnet, gekippt, geschlossen
- einfache Montage, 7 x 7 mm Vierkantstift
- problemloses Einbinden in die ViToo Software
- kann in folgende Aktoren eingebunden werden Art.Nr. 561.311/561.312/561.186/561.465/561.152

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG