Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

790.514 Quattro-LNB 23mm Feedaufnahme Standard Güte 790.514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
790.514 Quattro-LNB 23mm Feedaufnahme Standard Güte 790.514
Artikel-Nr.:
     254-4028232223888
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     790.514
EAN/GTIN:
     4028232223888
Suchbegriffe:
LNB
LNC
-
Eingangsfrequenz: 10,7 - 12,75 GHz
Ausgangsfrequenz: 950 - 2150 MHz
Rauschmaß: 0,6 dB, Verstärkung: 55 dB


- Empfangseinheit für Mehrteilnehmer SAT-Anlagen mit Multischalter
- die Signale des Low- und High-Bandes werden seperat auf die Ausgänge geführt
- für Offset-Spiegel mit Feedaufnahme 40 mm
- digitaltauglich, Anschluss: F-Buchse
- mit Wetterschutzkappe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 29,233*
€ 31,747*
Lager 254
k.A.
€ 3,90*
ab € 28,42*
€ 33,74*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG