Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

601.532.V CEE-Kombi-Wanddose 32A vernickelte Kontakte 601.532.V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kombi-Wanddose 32A vernickelte Kontakte 601.532.V
CEE-Kombi-Wanddose 32A vernickelte Kontakte 601.532.V
Artikel-Nr.:
     254-4028232151051
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     601.532.V
EAN/GTIN:
     4028232151051
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE Wanddose
CEE-Kombidose
cee anbaudose 32a
-
Ausführung: 32A, mit vernickelten Kontakten
5-polig, 400 V, 6 h
Farbe: rot


- 32 A-Ausführung mit Gerätesicherung für SCHUKO-Steckdose
- durchschleifbar
- fertig verdrahtet

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 5-polig
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 29,2894*
€ 33,9175*
Lager 254
k.A.
€ 3,90*
ab € 30,39*
€ 36,02*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG