Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

1832320 Glas-Türstation Audio Verrano mit LED Lichtkranz 1832320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Türstation Audio Verrano mit LED Lichtkranz 1832320
Glas-Türstation Audio Verrano mit LED Lichtkranz 1832320
Artikel-Nr.:
     254-4026529025443
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1832320
EAN/GTIN:
     4026529025443
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation
-
Glas-Türstation Audio 3 Teilnehmer Verrano 1832320

Komplett-Türstation mit Einbaulautsprecher.
Für TwinBus Türsprechanlagen.
- 4 mm starkes Sicherheitsglas
- 3 Sensorklingeltaster
- Lautsprecher/ Mikrofon integriert
- 3 Namensschilder - ohne Demontage der Türstation austauschbar
- Anwahlbestätigung optisch/akustisch
- Verdeckte Befestigung
- Unterputz-Montage mit Putzausgleich
- Sicherer Anschluss über Stecker
- LED Lichtkranz
- Maße Frontplatte (BxHxT) : 195x427x4mm
- Maße UP-Kasten (BxHxT) : 140x383x76mm
- Maße Schriftfeld (BxH) : 72x18mm


Verrano - die erste Türstation aus Glas. Im mehrfach
ausgezeichneten Design. Sensortasten und der auf Wunsch integrierte LED-Lichtkranz geben das gewisse Etwas.
Auch als Video-Türstation mit Color-Kamera erhältlich.

- Edle Oberfl äche aus Glas
- Harmonisch in jeden Baustil integrierbar
- Verdeckte Befestigung
- Moderne Sensortechnologie

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,95*
€ 1.314,77*
Lager 254
k.A.
Frei Haus
€ 1.366,72*
€ 5,95*
€ 1.452,79*
Frei Haus
€ 1.688,72*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,72*
€ 1.626,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG