Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IC260160 Flach-Speicherheizgeräte PERMATHERM Optima ESF 2418 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC260160 Flach-Speicherheizgeräte PERMATHERM Optima ESF 2418 K
Artikel-Nr.:
     254-4021481260161
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     IC260160
EAN/GTIN:
     4021481260161
Suchbegriffe:
Flachspeicher
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
-
Flach-Speicherheizgeräte PERMATHERM Optima ESF 2418 K

- Abmessungen: B x H x T: 936 x 533 x 214 mm
- Gewicht betriebsfertig: 133 kg
- Bemessungsleistung: 1,8 kW
- Lieferform: Gehäuse ESF 24G, Speichersteinpakete: 4 Stck. ESFSP18 und
Heizkörperbausatz HSF 2415

Beschreibung:
Speicherheizgerät mit steuerbarer Wärmeabgabe entsprechend
den Gebrauchseigenschaften und Sicherheitsbestimmungen nach
DIN EN 60335-2-61 (VDE 0700 T 61): 2001-02; für Anschluss an AC-Aufladesteuerung 80 % ED; Stufenlose manuelle Wahl der Auflademenge von Hand bei Betrieb ohne Aufladesteuerung;
Bedienelemente in Bedienmulde der rechten Seitenwand
angeordnet; Wechsel- / Drehstromanschluss direkt mit NYM-Leitung möglich; optimierte Mehrschichtluftführung und
Warmluftverteilung durch profilierte Speichersteine; einheitliches
Steinformat für alle Gehäusegrößen; mineralwollfreie
Hartschalenkernwärmedämmung aus dem Naturstoff Vermiculite,
kombiniert mit Microtherm(r); kein Inbetriebnahmezyklus
erforderlich; Edelstahl-Rohrheizkörper als Heizkörperbausatz zur
optimierten Geräteanpassung an Lademodell und
Heizwärmebedarf; Radialgebläse für ruhige und gleichmäßige
Wärmeabgabe; Entladung über externen bzw. integrierten
Raumtemperaturregler möglich; Sicherheitsbypass;
Tagstromzusatzheizung im Luftkanal nachrüstbar; Gerätemantel
Stahlblech pulverbeschichtet; Farbe sepiaweiß (ähnlich RAL
9001); Luftaustrittsgitter graubraun; wandbündiger
Geräteanschluss; Servicefreundliche Kernraumabdeckung als
zweite Vorderfront; zwei serienmäßige Wandkonsolen; Wand-/
Bodenkonsole mit Bodenabstützung für Wand/Boden-Montage
als Zukaufteil; VDE; Funkschutz; zugelassen nach den
Prüfungsgrundsätzen des BAGUV (u. a. Sicherheit in Schulen und
Kindergärten) für öffentliche Gebäude

Heizleistung nach DIN EN 60531, 05/01

für (tcomf = 16h, f1 = 0,98 und tred = 8h und f2 = 0,49)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,95*
€ 625,39*
Frei Haus
€ 730,51*
€ 5,95*
€ 793,68*
Lager 254
k.A.
Frei Haus
€ 888,85*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,85*
€ 1.057,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG