Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IC260070 Flach-Speicherheizgeräte PERMATHERM Optima ESF 1207 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flach-Speicherheizgeräte PERMATHERM Optima ESF 1207 K
Flach-Speicherheizgeräte PERMATHERM Optima ESF 1207 K
Artikel-Nr.:
     254-4021481260079
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     IC260070
EAN/GTIN:
     4021481260079
Suchbegriffe:
Flachspeicher
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
-
Flach-Speicherheizgeräte PERMATHERM Optima ESF 1207 K

- Abmessungen: B x H x T: 636 x 533 x 214 mm
- Gewicht betriebsfertig: 75 kg
- Bemessungsleistung: 0,75 kW
- Lieferform: Gehäuse ESF 12G, Speichersteinpakete: 2 Stck. ESFSP18 und
Heizkörperbausatz HSF 1207


Beschreibung:
Speicherheizgerät mit steuerbarer Wärmeabgabe entsprechend den
Gebrauchseigenschaften und den Sicherheitsbestimmungen nach DIN EN 60335-2-61 (VDE 0700 T61): 2001-02; für Anschluss an AC-Aufladesteuerung 80 % ED;
Stufenlose manuelle Wahl der Auflademenge von Hand bei Betrieb ohne
Aufladesteuerung; Bedienelemente in Bedienmulde der rechten Seitenwand
angeordnet; Wechsel- / Drehstromanschluss direkt mit NYM-Leitung möglich;
optimierte Mehrschichtluftführung und Warmluftverteilung durch profilierte
Speichersteine; einheitliches Steinformat für alle Gehäusegrößen; mineralwollfreie
Hartschalenkernwärmedämmung aus dem Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit
Microtherm(r); kein Inbetriebnahmezyklus erforderlich; Edelstahl-Rohrheizkörper
als Heizkörperbausatz zur optimierten Geräteanpassung an Lademodell und
Heizwärmebedarf; Radialgebläse für ruhige und gleichmäßige Wärmeabgabe;
Entladung über externen bzw. integrierten Raumtemperaturregler möglich;
Sicherheitsbypass; Tagstromzusatzheizung im Luftkanal nachrüstbar;
Gerätemantel Stahlblech phosphatiert einbrennlackiert; Farbe sepiaweiß;
Luftaustrittsgitter graubraun; Wandabstand wird durch serienmäßige seitliche und
obere Wandanschlussleisten vorgegeben; Servicefreundliche Kernraumabdeckung
als zweite Vorderfront; zwei serienmäßige Wandkonsolen; Wand-/ Bodenkonsole
mit Bodenabstützung für Wand/Boden-Montage als Zukaufteil; VDE; Funkschutz;
zugelassen nach den Prüfungsgrundsätzen des BAGUV (u. a. Sicherheit in Schulen
und Kindergärten) für öffentliche Gebäude; Fabrikat: PERMATHERM; Lieferform:

Heizleistung nach DIN EN 60531, 05/01

für (tcomf = 16h, f1 = 0,98 und tred = 8h und f2 = 0,49)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 483,09*
€ 486,23*
Frei Haus
ab € 548,39*
€ 570,11*
€ 5,95*
ab € 603,07*
€ 626,23*
Lager 254
k.A.
Frei Haus
€ 694,30*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,30*
€ 826,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG