Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

352570 Design-Heizlüfter Thermostat 2000W silber/anthrazit H 400 TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352570 Design-Heizlüfter Thermostat 2000W silber/anthrazit H 400 TS
Artikel-Nr.:
     254-4015627352575
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     352570
EAN/GTIN:
     4015627352575
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Heizlüfter
elektroheizer 2kw
heizlüfter 2000 watt
-
Design-Heizlüfter Thermostat 2000W silber/anthrazit H 400 TS

Ausführung Standgerät
Spannungsbereich 230...230 V
Heizleistung 2000 W
Temperatureinstellung 5...35 °C
Mit Zeitschaltuhr Nein
Schutzart (IP) IP20
Schutzklasse II
Frostschutzschaltung Ja
Überhitzungsschutz Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Höhe 328 mm
Anzahl der Heizstufen 3
Leistungsstufe AUS Ja
Leistungsstufe kalt Ja
Min. Leistungsstufe 600 W
Max. Leistungsstufe 2000 W
Breite 235 mm
Tiefe 175 mm
Gewicht 1,4 kg
Farbvariante silber/anthrazit

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 13,95*
ab € 48,29*
€ 56,18*
€ 4,50*
ab € 48,54*
€ 56,31*
Lager 254
k.A.
€ 3,90*
ab € 48,87*
€ 56,69*
€ 5,95*
ab € 49,85*
€ 57,83*
€ 5,90*
ab € 54,44*
€ 63,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG