Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

345630 Nachtspeicher flach 3,15kW 1236x533x214 FSD 36C/HS 3631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
345630 Nachtspeicher flach 3,15kW 1236x533x214 FSD 36C/HS 3631
Artikel-Nr.:
     254-4015627345638
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     345630
EAN/GTIN:
     4015627345638
Suchbegriffe:
Flachspeicher
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
-Nachtspeicher flach 3,15kW 1236x533x214 FSD 36C/HS 3631

Bemessungsleistung: 3150W
Anzahl Steinpakete: 6
Steinpaket Typ: Kolli 18
Baugröße: F36E
Maße (BxHxT): 1236x533x214 mm
Gewicht: 191 Kg

- Serienmäßig mit Wandkonsole für Montage an tragfähigem Mauerwerk
- Digitaler elektronischer Duo-Aufladeregler mit 2 Steuereingängen für wahlweisen Anschluss an DC-Auflasesteuerungen (0,91 - 1,43 V) oder an AC-Aufladesteuerungen (Wechselspannung 230 V, % ED)
- AC-Steuersystem von 80% auf 37/40% ED oder 68/72% ED umschaltbar
- Hochwertige Hartschalen-Wärmedämmung aus dem Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit Microtherm

- Fünf wählbare Abschalttemperaturen zur Ladungsoptimierung
- Psitives / negatives Störverhalten am Duo-Aufladeregler wählbar
- Thermisches Freigabeschütz eingebaut
- Für Direktansteuerung ohne Heizungsschütz einsetzbar
- Stufenlose Wahl der Auflademange von Hand bei Betrieb ohne Aufladesteuerung
- Entladung über Sonderzubehör wandmontierter oder integrierter Raumtemperaturregler
- Leistungsstarker, Laufruhiger Radiallüfter
- Bedienelemente in Bedienmulde der rechten Seitenwand
- Heizkörperbausätze zur optimierten Geräteanpassung an Lademodell und Heizwärmebedarf
- Sonderzubehör Tagstrom-Zusatzheizung als Ergänzungs-/Übergangsheizung einbaubar
- Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- Gehäusefarbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), Luftaustrittsgitter birkengrau
- Mit Bausatz GH 18 zum Zweikreis-Speicherheizgerät für die gesteuerte Speicherheizung GEH (Lademodell der EnBW / ODR) erweiterbar
- Lieferform: Gehäuse, Steinpakete und Heizkörperbausatz
- VDE-Prüfzeichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,95*
€ 943,22*
€ 5,95*
€ 975,70*
Frei Haus
€ 1.104,18*
Lager 254
k.A.
Frei Haus
€ 1.251,44*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,44*
€ 1.489,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG