Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
25310063 Mittleres Kunststoff-Highspeedrohr FFKuS-EM-F
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
254-4013960180916
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
25310063
EAN/GTIN:
4013960180916
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
-
Mittleres Kunststoff-Highspeedrohr für die Betoninstallation aus PVC mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, flammwidrig und hoher Kälteschlagfestigkeit. In den Farben grau, blau und grün.
Verwendung:
FFKuS-EM-F Highspeed" ist besonders für die Beton- und Hohlwand Installation geeignet. Durch seine hohe Druck- und Kälteschlagfestigkeit ist das Rohr auch bei tiefen Temperaturen im Erdreich einsetzbar. Durch seine hochgleitfähige Innenschicht können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.
Besonderheiten:
Bei herkömmlichen Rohren aus PVC oder PP (Polypropylen) gibt es immer wieder Probleme beim Einziehen von Kabel und Leitungen. Durch die enorme Gleitreibung von PVC und PP ist das Einziehen und vor allem das Einschieben von Kabel und Leitungen nur mit hohen Kraft- und Zeitaufwand möglich. Der spezielle Aufbau des Highspeedrohrs FFKuS-EM-F reduziert diese Gleitreibung auf ein Minimum.
Physikalische Werte:
Material: PVC
flammwidrig
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
... >
Elektromaterial
>
Elektrorohr / -Schlauch
>
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Kunststoff Panzerrohr
,
Kunststoff-Rohr
,
Kunststoffpanzerrohr
,
Kunststoffrohr
,
Montagerohr
,
Panzerrohr
,
PVC-Rohr
,
PVC-U Rohr
,
PVCRohr
,
Schutzrohr
,
Wellenrohr
,
Wellrohr
,
kunststoff panzerrohr m63
,
kabel-schutzrohr m63
,
pvc panzerrohr
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
25
€ 6,95*
–
€ 4,268*
Lager 1386
1
€ 4,50*
–
€ 4,7275*
Lager 1073
25
€ 30,00*
–
€ 4,9692*
Lager 254
11 Tage
k.A.
25
€ 3,90*
–
€ 6,1309*
Lager 527
25
€ 5,95*
–
€ 6,2003*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,1309*
€ 7,29577
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter (
entspricht € 153,2725* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 254
Versand:
Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 254
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kunststoffrohr M63 ESPM, biegsam, PVC-UP 9230063
HEGLER PLASTIK
9230063
€ 3,8813*
Ähnlich
Panzerrohr Kunst.Gewellt Grau, gewellt M16 FFKUS-EM-F16
Fränkische Rohrwerke
25310016
ab € 0,8051*
Ähnlich
Panzerrohr Kunst.Gewellt Grau, gewellt M20 FFKUS-EM-F20
Fränkische Rohrwerke
25310020
ab € 0,8613*
Ähnlich
Panzerrohr Kunst.Gewellt Grau, gewellt M25 FFKUS-EM-F25
Fränkische Rohrwerke
25310025
ab € 1,0272*
Ähnlich
Panzerrohr Kunst.Gewellt Grau, gewellt M32 FFKUS-EM-F32
Fränkische Rohrwerke
25310032
ab € 1,4011*
Ähnlich
Panzerrohr Kunst.Gewellt Grau, gewellt M40 FFKUS-EM-F40
Fränkische Rohrwerke
25310040
ab € 2,459*
Ähnlich
Panzerrohr Kunst.Gewellt Grau, gewellt M50 FFKUS-EM-F50
Fränkische Rohrwerke
25310050
ab € 3,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG