Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

1555-12 RP: VDE-UP-Schalterdosen, 60mm Höhe 63 mm, winddicht 1555-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1555-12 RP: VDE-UP-Schalterdosen, 60mm Höhe 63 mm, winddicht 1555-12
Artikel-Nr.:
     254-4013456120211
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555-12
EAN/GTIN:
     4013456120211
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Unterputzdose
Unterputzgerätedose
Verbindungsdose
-
RESTPOSTEN verfügbar 25 Stück!

Abzweigschalterdose 1555-12
Für Anzahl Geräteeinsätze 1,
Befestigung der Geräte schrauben oder spreizen,

Montageart Unterputz (Mauerwerk),
Anzahl der Einführungen 2,
Werkstoff Kunststoff,
Oberfläche unbehandelt,
Mit Stutzen,
Stutzenform Tunnelstutzen,
Winddicht,
Schutzart IP2X,
Halogenfrei,
Innendurchmesser 60mm


Restposten verfügbar 25 Stück!

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gerätedose unterputz kaiser, Geräte-Verbindungsdose, Geräteverbindungsdose, Klemmdose
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
€ 1,0139*
1
€ 4,50*
€ 1,0142*
100
€ 5,95*
€ 1,0373*
25
€ 13,95*
€ 1,1011*
Lager 254
k.A.
25
€ 3,90*
€ 1,2008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2008*
€ 1,42895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG