Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

1051-00 Gerätedose für Sichtmauerwerk mit Schrauben UP 1051-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose für Sichtmauerwerk mit Schrauben UP 1051-00
Gerätedose für Sichtmauerwerk mit Schrauben UP 1051-00
Artikel-Nr.:
     254-4013456110106
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1051-00
EAN/GTIN:
     4013456110106
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Gerätedose Unterputz
Unterputzdose
-- für den Einsatz in Sichtmauerwerk
- für Kombinationen: Stutzen Art.-Nr. 1159-01 einsetzen
- mit 2 Geräteschrauben 15 mm
- nach DIN VDE 0606
- Maße nach DIN 49073
- Feuerbeständigkeit 650° C nach DIN VDE 0606
- halogenfrei

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, kaiser abzweigdose, Einbaudose, Gerätedose, Unterputz-Einbaudose
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 13,95*
€ 0,6571*
1
€ 4,50*
€ 0,6988*
Lager 254
k.A.
1
€ 3,90*
€ 0,7276*
25
€ 5,95*
€ 0,8093*
25
€ 9,90*
€ 0,828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7276*
€ 0,86584
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG